無蛍光ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(12双) サイズL 注文コード14199346 品番8011-1-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。
包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。

用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに その他【マチ】あり トラスコ品番855-7026 材質ナイロン100% 厚さ(mm)0.62 ホワイト【リスト】レッド サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)18.4 滑り止め効果なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする