ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (綿)
無蛍光ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
14199371
品番
8011-1-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。
包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途
自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他
【マチ】あり
トラスコ品番
855-7025
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.62
色
ホワイト【リスト】ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17.4
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応