※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14199425
品番
90L-SGP-25A
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
161-2638
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
90°ロングエルボ
呼び径(B)
1
寸法F(mm)
38.1
呼び径(A)
25
肉厚t(mm)
3.2
外径(mm)
34
外径OD(Φmm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材