※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90S-SGP-65A 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工 14199538 90S-SGP-65A 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工 14199538 90S-SGP-65A 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工 14199538 90S-SGP-65A 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工 14199538

溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14199538 品番 90S-SGP-65A
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番159-8350 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)2.5 寸法F(mm)63.5 呼び径(A)65 肉厚t(mm)4.2 外径(mm)76.3 外径OD(Φmm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする