ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14199556
品番
920MA-KUB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
814-3396
材質
本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
ねじピッチ(mm)
2
旋回半径(mm)
83
車輪
434M-KUB
取付高H(mm)
138
偏心E(mm)
32
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
100
スパナサイズ(mm)
23