AHR-125-NRB プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定 ワコーパレット 14199635 AHR-125-NRB プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定 ワコーパレット 14199635 AHR-125-NRB プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定 ワコーパレット 14199635

プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14199635 品番AHR-125-NRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

仕様許容荷重(kgf):164 トラスコ品番305-1943 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)168 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする