A-LT-POT-STD-M5X0.8X150-6 A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル) OSG(オーエスジー) 14199660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法M5
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード14199660品番A-LT-POT-STD-M5X0.8X150-6
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。

用途
通り穴加工用。
低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
トラスコ品番117-6539材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)150ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度OH3食付き部の山数5山表面処理Vコーティングシャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする