ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの アルゴン溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コレットボディ
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14199775
品番
AW-17-8
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
293-1974
適合機種
インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容
ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)
ケーブル長8000
品名
TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)
8
定格電流(A)
交流:130、直流:150
使用率(%)
50
冷却方式
空冷式
適合電極径(Φmm)
1.6
注意
※定格電流(A)以上の溶接機には使用しないでください。