ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの アルゴン溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コレットボディ
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14199791
品番
AW-18-8
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
289-9477
適合機種
インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容
ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)
ケーブル長8000
品名
TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)
8
定格電流(A)
交流:260、直流:300
使用率(%)
100
冷却方式
水冷式
適合電極径(Φmm)
3.2
注意
※定格電流(A)以上の溶接機には使用しないでください。