トスカバノック
トスカバノックの 店舗運営用品
トスカバノックの 値付け/タグ用品
トスカバノックの タグガン
タグガンバノック 503シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14199949
品番
B503L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚物製品の結束、札取付け等に最適です。
厚物製品向け
用途
シートなどの仮止めに。
衣類・繊維品などの値札付けに。
付属品
針1本
トラスコ品番
390-5586
セット内容
専用針付
材質
ガラス繊維入ナイロン
本体寸法(mm)
長さ140×高さ125×幅25
本体寸法(mm)奥行
25
本体寸法(mm)高さ
125
本体寸法(mm)幅
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用するタグピンの種類に注意して下さい。