ワタナベ工業
ワタナベ工業の コンテナー
ワタナベ工業の ボックスコンテナ
ワタナベ工業の 食品用コンテナ
ばんじゅう用内袋(小・ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14200001
品番
BB-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。
青色で区分けできます。
トラスコ品番
405-0258
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.013
色
ブルー
品名
内袋(大)
寸法(縦×横)(mm)
650×1100(マチ:680)
縦(mm)
1100(680)
横(mm)
650