ブラストン
ブラストンの 粘着マット
スティッキーマット 粘着タイプ(1シート入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート(30枚)
注文コード
14200220
品番
BSC-84001-1S-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
用途
各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。
クリーンルームの入り口など。
食品加工工場。
トラスコ品番
351-4781
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
色
ブルー
タイプ
粘着