※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
バッテリークリップヒッポークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
14200421
品番
C-661R/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途
簡単なはんだ付け。
小型充電器、計測器、アースなどの使用に。
トラスコ品番
324-8160
セット内容
赤・黒各1
材質
クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
60
定格(A)
10
最大開口(mm)
20
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応