近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 吸上式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14200439
品番
C(KP)7S-12
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。
初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途
小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番
108-1519
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ
【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)
85
パターン開き(mm)
130
所要圧縮機(kw)
0.75
ノズル径(Φmm)
1.2
カップ取付口
G1/4