大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
35SQクリンキーカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14200448
品番
CCSQ210
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。
センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
用途
被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。
溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番
105-2969
適合機種
日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)
材質
刃部:超硬チップ
板厚(mm)
最大加工:35
適合電動機
磁気ボール盤
刃径(mm)
21