ヤマト科学
ヤマト科学の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ヤマト科学の 器具洗浄/超音波洗浄器
ヤマト科学の 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
槽容量(L)
2.8
消費電力(W)
210
注文コード
14200561
品番
CPX2800H-J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
槽容量・消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途
洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。
付属品
ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
仕様
ドレイン(排水溝):なし
トラスコ品番
789-9904
材質
洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
336
高さ(mm)
304
奥行(mm)
305
電源(V)
単相100
消費電力(W)
210
ヒーター(W)
65
発振周波数(kHz)
40
高周波出力(W)
110
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
238×138×100
槽容量(L)
2.8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。