ヤマト科学
ヤマト科学の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ヤマト科学の 器具洗浄/超音波洗浄器
ヤマト科学の 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
槽容量(L)
2.8
注文コード
14200570
品番
CPX2800-J
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
槽容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途
洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出
付属品
ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
仕様
ドレイン(排水溝):なし
トラスコ品番
178-8862
材質
洗浄槽:ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
336
高さ(mm)
304
奥行(mm)
305
電源(V)
単相100
消費電力(W)
130
ヒーター
なし
発振周波数(kHz)
40
高周波出力(W)
110
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
238×138×100
槽容量(L)
2.8