カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
図面ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14200658
品番
DHP-A6
参考基準価格(税別)
¥1,064
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。
透明ですから内部が良く見えます。
軽量で耐久性に優れています。
両面テープ付です。
RoHS指令適合商品です。
用途
盤内図面の保管に。
トラスコ品番
379-9531
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
164
幅(mm)
140
厚さ(mm)
13、収容図面:10
サイズ
収容図面:A6
RoHS指令(10物質対応)
対応