坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 中型表示灯
ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑
注文コード
14200685
品番
DO8-16HMJ-AC200V-G/G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
発光色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V用電源にダイレクトに接続できます。
E-10形ランプ交換タイプになります。
用途
電源表示灯用。
電源のON、OFF表示灯。
トラスコ品番
788-5857
材質
フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ
レンズ色
緑
定格電圧(V)
AC200
発光色
緑
定格電流(mA)
2.5〜5.0