※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 中型表示灯
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
発光色
橙
注文コード
14200710
品番
DO8-B6M-AC100V-O/O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
定格電圧・発光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
413-1690
材質
フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色
橙
定格電圧(V)
AC100
発光色
橙
定格電流(mA)
2.5〜8