※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 発光色 注文コード14200719 品番DO8-B6M-AC100V-R/R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は定格電圧・発光色など3種類から選べます 他の種類を見る

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。

用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番413-1703 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色 定格電圧(V)AC100 発光色 定格電流(mA)2.5〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする