坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 中型表示灯
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
発光色
緑
注文コード
14200728
品番
DO8-B6M-AC200V-G/G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
定格電圧・発光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
413-1711
材質
フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色
緑
定格電圧(V)
AC200
発光色
緑
定格電流(mA)
2.5〜5.0