坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 中型表示灯
ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14200746
品番
DO8-B6M-AC/DC24V-R/R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
抵抗器内蔵のLED表示灯です。
AC/DC24V用です。
E-10形ランプ交換タイプになります。
用途
電源表示灯用。
電源のON、OFF表示灯。
トラスコ品番
788-5881
材質
フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ
レンズ色
赤
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
赤
定格電流(mA)
12