※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 中型表示灯
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14200771
品番
DUL-7H-IP-DC24V-R/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
413-1916
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
レンズ色
赤
定格電圧(V)
DC24
発光色
赤
LEDランプ
内蔵:Φ3
定格電流(mA)
11