※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14200798 品番 DUL-8H-IP-DC24V-R/R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
防水・防滴タイプでIP65認定品です。

用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番413-1941 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン レンズ色 定格電圧(V)DC24 発光色 LEDランプ内蔵:Φ5 定格電流(mA)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする