カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの ケーブル整理用品
カメダデンキの ケーブルクリップ
配線止め具ハイステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
横(mm)
20
注文コード
14200816
品番
E-20B-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
横
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
接着式配線止め具です。
RoHS指令適合製品です。
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
トラスコ品番
333-9866
材質
本体:鉄(SPCC)/三価クロメート
色
黒
縦(mm)
10
横(mm)
20
爪長さ(mm)
16
テープ
積水#518TF
RoHS指令(10物質対応)
対応