大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
E型ホールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14200825
品番
E21
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。
電気ドリル専用です。
用途
被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。
トラスコ品番
104-6187
材質
刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
79
有効切削能力(mm)
1.6、鉄板:1.6
有効長(mm)
1.6
フトコロの深さ(mm)
8
刃厚(mm)
2
シャンク形状
三面取(ストレート)
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
21