エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード14200886 品番EC-4.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。
一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。
刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)
充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。

用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 トラスコ品番834-5383 適合機種6.35軸インパクトドライバ セット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)75 品名エコチェンジビット 有効長(mm)45 刃径(mm)4.3 適合メーカー6.35軸インパクトドライバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする