エコチェンジビットコンクリートドリル5本組セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード14200895 品番ECA-3.5
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。
一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。
機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。
刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)
充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。

用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 トラスコ品番834-5379 適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)110 有効長(mm)45 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする