※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXゴールドドリル(スタブタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14200981 品番EX-GDS-2.95
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。
高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。
耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。
溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。
加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。 トラスコ品番630-3188 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)48 溝長(mm)16 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)3 刃径(mm)2.95 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ〜4D(刃径×〜4倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする