※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスストレートシャンク
ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14200990
品番
EX-HO-GDR-14
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途
被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
630-4184
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
全長(mm)
150
溝長(mm)
90
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応