EX-LT-SFT-OH2-M4 X 0.7 X 150 スパイラルタップ OSG(オーエスジー) 14201017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法M4
ピッチ(mm)0.7
全長(mm)150
シャンク径(mm)5
内容量1本注文コード14201017品番EX-LT-SFT-OH2-M4 X 0.7 X 150
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
トラスコ品番822-4249全長(mm)150ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)8.4精度OH2表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)7×4精度表記STD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする