FAPAS150-A3 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14201026

 

FAPAS150-A3 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14201026
FAPAS150-A3 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14201026
FAPAS150-A3 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14201026
FAPAS150-A3 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14201026
FAPAS150-A3 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14201026
FAPAS150-A3 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14201026
FAPAS150-A3 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14201026

フリーアングルパネルスタンド150

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台規格A3注文コード14201026品番FAPAS150-A3
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
スライドポールタイプで高さ調節が可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
高さ調節可能

トラスコ品番819-0841材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボードシルバー規格A3全高(mm)1099~1652(面板縦向き)ポスター寸法(mm)A3(297×420)パネル外寸(mm)322×445
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする