カメダデンキ
カメダデンキの 名札
カメダデンキの 吊り下げ名札
線名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14201069
品番
FM-25-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途
電線、LANケーブルなどの表示用名札。
トラスコ品番
333-9939
材質
表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約11cm)
寸法(mm)
【名札】25
RoHS指令(10物質対応)
対応