COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の シャツ・インナー
COVER WORK(カバーワーク)の 靴下
防寒ウェットクラブハーフソックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14201130
品番
FT2502-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
保温性抜群のウェットスーツ素材を使用しています。
つま先に付いた滑り止めが靴の中でのズレを防止します。
長靴のインナーソックスとして最適です。
用途
寒冷地での作業。
スキーなどの冬のレジャー。
トラスコ品番
400-2849
材質
クロロプレーン、ナイロン
色
ブラック
サイズ
L(24.5〜26.0cm)
丈区分
ハーフ