Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
フルートノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14201139
品番
FTK20X16
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番
106-0236
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
16
ねじ寸法
M6×1.00
耐熱温度(℃)
130
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
16