モリコート
モリコートの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
モリコートの 焼付防止剤
ペースト Gペ-スト 100g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14201166
品番
G-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。
低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途
金属部品のかじり防止に。
ねじの焼付防止に。
工作機器や金属加工の潤滑に。
成分
鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
トラスコ品番
102-5379
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜120
容器仕様
缶
容量(g)
100
容器
缶
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
130g
RoHS指令(10物質対応)
対応