エーゼット
エーゼットの グリース用注入器
エーゼットの グリースガン
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
14201175
品番
G301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品
ハイドロリックニップル用ノズル
適合
【カートリッジ】80g
トラスコ品番
798-2704
材質
スチール
全長(mm)
230
容量(g)
(手詰め)120
接続ねじ
【ノズル】Rc1/8
油槽径(Φmm)
35.8
吐出量
0.5cc/回・0.4g/回
ノズル長(mm)
115
最大圧力(MPa)
29.4
容量(cc)
120
危険物の類別
非危険物