G401 グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) エーゼット 14201191 G401 グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) エーゼット 14201191 G401 グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) エーゼット 14201191 G401 グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) エーゼット 14201191

グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14201191 品番 G401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カートリッジグリス・手詰め兼用です。

付属品ハイドロリックニップル用ノズル 適合【カートリッジ】400g トラスコ品番419-5345 材質スチール 全長(mm)350 容量(g)(手詰め)600 接続ねじ【ノズル】Rc1/8 油槽径(Φmm)60.1 吐出量1cc/回・1g/回 ノズル長(mm)250 最大圧力(MPa)73 容量(cc)400 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14201175
2025-12-22
用途:
草刈機のメンテナンス
卸売・小売業

チューブタイプのグリスを回転歯のギア部にイライラしながら注入していましたが、このガンで片手で注入出来 イライラが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする