※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G45L-SGP-15A 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工 14201209 G45L-SGP-15A 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工 14201209 G45L-SGP-15A 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工 14201209

溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14201209 品番 G45L-SGP-15A
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-0303 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 H(mm)15.8 肉厚t(mm)2.8 外径(mm)21.7 外径OD(Φmm)21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする