※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14201245
品番
G45L-SGP-40A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-0389
材質
配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
1.5
呼び径(A)
40
H(mm)
23.7
肉厚t(mm)
3.5
外径(mm)
48.6
外径OD(Φmm)
48.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材