※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14201446
品番
G90S-SGP-65A
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-1296
材質
配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状
90°ショートエルボ
呼び径(B)
2.5
寸法F(mm)
63.5
呼び径(A)
65
肉厚t(mm)
4.2
外径(mm)
76.3
外径OD(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材