グリスガン(カートリッジグリス専用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14201471 品番 GF303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カートリッジグリス専用タイプです。

付属品ハイドロリックニップル用ノズル 適合【カートリッジ】80g トラスコ品番798-2798 材質 全長(mm)300 接続ねじ【ノズル】Rc1/8 油槽径(Φmm)35.8 吐出量0.5cc/回・0.4g/回 ノズル長(mm)115 最大圧力(MPa)29.4 容量(cc)80 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
スイングアーム支点軸への給油

スイングアームの支点軸の給油に使いました。
ホースはフレキのものに交換。とても扱いやすいですが、カートリッジを最後まで使いきれないのは使い方の問題でしょうか。直接給油式で与圧が掛かればいいなと感じました。あと、今回の使用方法では給油量が多かったために軸1つにカートリッジを2つ使いました。
1回使うと、暫く使わなくなるので、サイズ的には収納しやすくてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする