GF402 グリスガン(カートリッジグリス専用) エーゼット 14201480 GF402 グリスガン(カートリッジグリス専用) エーゼット 14201480 GF402 グリスガン(カートリッジグリス専用) エーゼット 14201480

グリスガン(カートリッジグリス専用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14201480 品番 GF402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

カートリッジグリス専用タイプです。

付属品ハイドロリックニップル用ノズル 適合【カートリッジ】400g トラスコ品番419-5353 材質スチール 全長(mm)430 接続ねじ【ノズル】Rc1/8 油槽径(Φmm)60.1 吐出量1cc/回・1g/回 ノズル長(mm)250 最大圧力(MPa)73 容量(cc)400 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
スイングアーム支点軸への給油

スイングアームの支点軸の給油に使いました。
ホースはフレキのものに交換。とても扱いやすいですが、カートリッジを最後まで使いきれないのは使い方の問題でしょうか。直接給油式で与圧が掛かればいいなと感じました。あと、今回の使用方法では給油量が多かったために軸1つにカートリッジを2つ使いました。
1回使うと、暫く使わなくなるので、サイズ的には収納しやすくてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする