セイコータイムクリエーション
セイコータイムクリエーションの 時計
セイコータイムクリエーションの 置き時計
スペースリンク置時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14201525
品番
GP501W
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。
海外のお客様へのギフトにもお勧めです。
付属品
単3アルカリ電池×3本
トラスコ品番
820-2479
材質
プラスチック枠、前面プラスチック
幅(mm)
245
高さ(mm)
105
奥行(mm)
56