※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT-SGP-100A 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工 14201541 GT-SGP-100A 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工 14201541 GT-SGP-100A 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工 14201541

溶接式管継手 同径チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14201541 品番 GT-SGP-100A
参考基準価格(税別)¥17,390 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-2225 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状同径チーズ 種類溶接式管継手 呼び径(B)4 外径(Φmm)114.3 寸法C(mm)104.8 寸法M(mm)104.8 呼び径(A)100 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)114.3 中心から端面までの距離 C(mm)104.8 外径OD(Φmm)114.3 中心から端面までの距離 M(mm)104.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする