※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 同径チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14201595
品番
GT-SGP-50A
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-2152
材質
配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状
同径チーズ
種類
溶接式管継手
呼び径(B)
2
外径(Φmm)
60.5
寸法C(mm)
63.5
寸法M(mm)
63.5
呼び径(A)
50
肉厚t(mm)
3.8
外径(mm)
60.5
中心から端面までの距離 C(mm)
63.5
外径OD(Φmm)
60.5
中心から端面までの距離 M(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材