おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
ホットエースプロライト(反射材付) レッド×ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14201647
品番
HA-328-RB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
暖かく肌触りの良いインナーフリースです。
薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。
手の甲に反射材付のリフレクタータイプです。
用途
一般作業全般に。
トラスコ品番
758-2161
材質
ポリエステル、塩化ビニール、その他、防水シート:ポリエチレン
厚さ(mm)
1.5
色
レッド×ブラック
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
25.5