LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリートドリル
ハンマービット 同サイズセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
14201690
品番
HB85160S
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハンマービットの徳用セットシリーズです。
コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
トラスコ品番
372-1574
適合機種
SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
シャンク形状
SDS-plus- shank
刃径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応