ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 文房具
ミリオン(共和)の 事務用テープ
ミリオン(共和)の セロハンテープ
セロハン粘着テープ 12mm×35m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14201717
品番
HC-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。
用途
封緘、梱包、包装用に
トラスコ品番
109-7401
材質
基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
35